CCZ-25-10-10 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624354

※CCZ

CCZ-25-10-10 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624354
CCZ-25-10-10 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624354

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
内容量1個注文コード45624354品番CCZ-25-10-10
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(Φmm)25寸法C(mm)12寸法D(Φmm)30寸法E(mm)34寸法L1(mm)11寸法L2(mm)11寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)5.5寸法L5(mm)8.5軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズCCZ-25種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする