桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
EC421 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45628127
品番
421
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
色
ネイビー
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、隠しマジックテープ、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ポケット、二重ポケット、内ポケット(野帳が入る)、裾アジャストボタン
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
色番
1