桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
481 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アイボリー
サイズ
LL
注文コード
45633386
品番
481
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
アイボリー
サイズ
LL
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ポケット、隠しマジックテープ、胸ファスナーポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
122
分類
夏物
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
68
色番
5