桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
481 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45633429
品番
481
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
ナイトネイビー
サイズ
M
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ポケット、隠しマジックテープ、胸ファスナーポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
64
色番
55