533 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45636089 品番 533
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

ネイビー サイズM 機能ソフト加工、優れた吸汗性 素材金属ボタン、金属ファスナー 混率(%)綿100 仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、脇ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)114 分類夏物 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする