631 半袖ブルゾン

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズL 注文コード45646223 品番631
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい

シルバーグレー サイズL 機能風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア 混率(%)綿30 ポリエステル70 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、内ポケット、脇ゴム仕様 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)118 分類夏物 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)66 色番22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45646363
2020-08-03
用途:
普段着として使用しています。
運輸・通信業

夏はこのシリーズの半袖、春や秋は同じシリーズの長袖。
普段着として使用しています。
通気性が良く、汗っかきの私にはとてもGOODです!
右胸ポケット内の小さなポケットは要らないな・・・、
物を入れる時に引っかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする