桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
633 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45646424
品番
633
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア
混率(%)
綿30 ポリエステル70
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、内ポケット、脇ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
夏物
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1