桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
711 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45652435
品番
711
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ストーングレー
サイズ
M
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
64
色番
20