桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
713 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ストーングレー
サイズ
L
注文コード
45652688
品番
713
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ストーングレー
サイズ
L
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿20 ポリエステル80
仕様
ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
色番
20