桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
873 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45658665
品番
873
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
信頼の日本製サマーカルゼを使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
二浴染めによる独特な素材感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
色
シルバーグレー
サイズ
L
機能
ストレッチ、消臭
素材
金属ファスナー、金属ボタン(隠しドットボタン)
混率(%)
綿60 ポリエステル40
仕様
胸ファスナーポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し(フラップ)、袖ペン差し、内ペン差し、胸ペン差し(釦ホール)、ひじダーツ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
63
色番
22