VA913 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ダークグリーン サイズ3L 注文コード45659819 品番913
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい

ダークグリーン サイズ3L 機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100) 仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、脇ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類夏物 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする