色モスグリーン
サイズ6L
機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー
混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ポケット(野帳が入る)、袖口アジャストボタン、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、裾アジャストボタン
種別長袖ブルゾン
胸囲(cm)144
分類夏物
肩幅(cm)58
袖丈(cm)62
着丈(cm)70
色番107