※着用例

静電防止ウレタン手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 45682482 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

サイズS 全長(cm)21 用途精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策等 材質ナイロン・カーボン糸 グレー 入数(双)10 中指長(cm)7 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)16 ゲージ数13 色(すべり止め)ホワイト
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする