曜日別特売
1668 1668 カーゴパンツ 桑和 45682937

1668 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1本注文コード45682937品番1668
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!

色
ネイビー
サイズ
70
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、両側カラビナループ、隠しマジックテープ、両側カーゴペン差し
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
股下(cm)
80
分類
定番
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
フロント:金属ファスナー
色番
1
ワタリ(cm)
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする