桑和
1668 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
インディゴ
カーキー
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45682998
品番
1668
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
色
ネイビー
サイズ
88
ウエスト(cm)
88
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、両側カラビナループ、隠しマジックテープ、両側カーゴペン差し
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
股下(cm)
80
分類
定番
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
フロント:金属ファスナー
色番
1
ワタリ(cm)
35