UKマークは刻印に変更しております。
U-KANAYA
U-KANAYAの 外装系
U-KANAYAの ハンドル周り
U-KANAYAの ハンドルレバー
アルミビレットレバーセット GPタイプ 400X (NC56) -2021年まで
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45688145
品番
HO082-042-0501-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
208
種類から選べます
他の種類を見る
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
タイプ
ツヤあり
レバーの種類
ロング
レバー色
ブラック
適合車種
400X (NC56) -2021年まで
アジャスター色
ブルー