桑和
EC4229 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
パウダーブルー
モスグリーン
ローズウット
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45700604
品番
4229
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
色
ネイビー
サイズ
88
ウエスト(cm)
88
仕様
氏名片布
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
80
分類
定番
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
1
ワタリ(cm)
37.75
グリーン購入法
適合