寸法図
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用反射器・リフレクター
大型後部反射器 UN部品認証(UN R70)取得品
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45754557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
適合
トラック・トラクター用
セット内容
NLR-4AZT1(NLR-5):40枚、NLR-4AZT2(NLR-6):40枚
種別
ゼブラ型4分割型
取付方式
リベット式
規格
UN部品認証(UN R70)取得品
セット数
20台分
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。