寸法図
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用反射器・リフレクター
大型後部反射器 UN部品認証(UN R70)取得品
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45754566
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合
トラック・トラクター用
セット内容
NLR-4AHZ1(NLR-12):20枚、NLR-4AHZ2(NLR-13):20枚、NLR-4AHZ3(NLR-14):20枚、NLR-4AHZ4(NLR-15):20枚
種別
ゼブラ型変則4分割型
取付方式
リベット式
規格
UN部品認証(UN R70)取得品
セット数
20台分
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。