50120 50120 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45758004

50120 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・サイズなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
3L
注文コード
45758004
品番
50120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーポロシャツ

色
ブラック
サイズ
3L
仕様
衿共生地、袖リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
色番
4
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする