UKマークは刻印に変更しております。

HO094-080-0802-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45764926 HO094-080-0802-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45764926 HO094-080-0802-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45764926 HO094-080-0802-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45764926 HO094-080-0802-04 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45764926

アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45764926 品番HO094-080-0802-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は104種類から選べます 他の種類を見る

レバーの滑らかなカーブにより長時間走行に適したデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造

タイプツヤあり レバーの種類ロング レバー色ゴールド 適合車種CBR650R (RH03) アジャスター色ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする