3008-01 3008-01 半袖ブルゾン 桑和 45793993

3008-01 3008-01 半袖ブルゾン 桑和 45793993
3008-01 3008-01 半袖ブルゾン 桑和 45793993

3008-01 半袖ブルゾン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード45793993品番3008-01
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズLL機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿35 ポリエステル65仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ種別半袖ブルゾン胸囲(cm)120分類夏物肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)67色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 工場内作業
有限会社セイコーモールド

動きやすくて収納も想定通りの場所にあり使いやすい
トータルコスパが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする