SN-26 ニュースノータイヤ チューブレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45830787 品番SN-26
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。
冬季限定販売
圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!
冬場に業務で使用される方
サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。
コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。

タイプTL タイヤサイズ80/100-14 パターンSN26 主な適合車種HONDA PCX、Dio110・YAMAHA TRICITY 125 / 155 タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)10 速度記号/荷重表示49P 偏平率(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする