ビスどめ短ざく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード45837026 品番BS-L360
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。
板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。
金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。

用途継手の補強に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
注意
※並列に取付ける場合は、木材の幅を15mm以上にしてください。
※胴差の連結では、柱の幅を12mm以下にしてください。
※管柱の連結では、梁成を12mm以下にしてください。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※ビスどめ短ざくLはPS短ざくと金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする