WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の 防錆・潤滑・クリーナー
WURTH(ウルト)の 防錆/潤滑剤
WURTH(ウルト)の 防錆潤滑剤
ロストコンバーター エアゾールー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
45839518
品番
0893110400089 1
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
防錆性を含んだ防錆塗料
色
無色
温度(℃)
100
容積
400mL
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
保存期間(年)
24ヶ月
危険物の性状
非水溶性