7208CP5【ワケあり】 アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ) 45840325 7208CP5【ワケあり】 アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ) 45840325 7208CP5【ワケあり】 アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ) 45840325

アンギュラ玉軸受 7200番台

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード45840325 品番7208CP5【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別) アウトレット
¥5,7904,690
この商品は内径dなど151種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° 作用点a(mm)26.5 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00340121
2024-03-22
用途:
多用途
安房運輸株式会社 様

予備として購入しました。
配達がはやく在庫整理(棚卸が早くにできました。

2024-10-03
用途:
機械の軸受けに使用

使用上問題ないが当日出荷で無かったので残念サイズも大きかったので良しとします

対象商品:
00340191
2023-09-12
用途:
弊社の組み込み部品として

「NTN」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

対象商品:
00340121
2023-11-28
用途:
クラッチレリーズベアリング交換
その他業種

6200番台も検討しましたがこっちをテストです。純正より安く質もいいので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
00340295
2022-11-30
用途:
除雪機修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品より安いので、修理代が安く済むので、大変助かります。

対象商品:
00340575
2021-12-02
用途:
ボーリングマシンのメンテナンスです
建設業・工事業

商品の到着が早い、お値段もリーズナブルで、気に入ってます
次も購入します。

対象商品:
00340182
2020-07-06
用途:
車のOH
製造業

NTNの商品ですのでなんら問題はありません 安く買えたので良かったです

対象商品:
00340295
2022-02-10
用途:
除雪機 異音有り オーガ部ベアリング交換
農・林・水産業

軸受けに多少のガタが有り少し心配。
(型番号 同じでも差がある様だ)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする