色(張地)グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890 × 800 × 220~670
座面高さ(mm)110/220
座面寸法(幅×奥行)(mm)890×600/1150
用途インテリア ソファ ベット 女の子 女性 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 可愛い ベロア 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用 寝れる
材質主材/張地:ポリエステル 100% 構造部材:スチールパイプ 、中身:ウレタン
質量(kg)12.8
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファー:89 ×80×22-67、ベッド:89 ×181×11
素材ファブリック