大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45842924 品番 SH-07-OK3SB-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大人かわいいスタイルのリクライニングソファ!コンパクトながら、ソファ・カウチ・ベッドの3wayでお使いいただけます。落ち着いたくすみカラーと背もたれのダイヤモンドキルトが上品な大人かわいい雰囲気を演出してくれます。14段階のリクライニングでお好みの角度に調整が可能です!

色(張地)ピンク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890 × 800 × 220~670 座面高さ(mm)110/220 座面寸法(幅×奥行)(mm)890×600/1150 用途インテリア ソファ ベット 女の子 女性 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 可愛い ベロア 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用 寝れる 材質主材/張地:ポリエステル 100% 構造部材:スチールパイプ 、中身:ウレタン 質量(kg)12.8 ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファー:89 ×80×22-67、ベッド:89 ×181×11 素材ファブリック
注意
※完成品です。
※納品日にお届けできず配達業者に持ち戻りになった場合は、【送料+再梱包費用】のご負担をお願いしておりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする