ジョイフル
ジョイフルの 添加剤
ジョイフルの 水抜き剤
軽油水抜き剤
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45853773
品番
J-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
成分
イソプロピルアルコール:189.4ml/94.7%、イソブタノール:10ml/5%、添加剤(防錆剤等):0.6ml/0.3%
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.2L
危険物の性状
水溶性