ロッジ
ロッジの 料理道具
ロッジの フライパン・グリルパン
ロッジの グリルパン・スキレット
ロッジ ミニワック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45893479
品番
L9MW
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
手際よく炒めるものが多い調理に適した鋳鉄製小型中華鍋です。
蓋はスキレットカバーL6SC3がご使用できます。
質量(kg)
1
品番
L9MW
口径(Φmm)
225
深さ(mm)
65
底径(Φmm)
135
寸法(inch)
9
TKG品番
9-0070-1001