イチゴスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45898808 品番 HD50-6
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コンパクトな形状で、イチゴやプチトマトのスライスに最適です。

材質本体/ステンレス、投入口/シリコン樹脂・ABS樹脂、ハンドル/ABS樹脂 幅(mm)【カット】6 質量(kg)3.5 品番HD50-6 間口W×奥行D×高さH(mm)240×175×235 最大径(Φmm)40 処理能力約200個(2〜3kg)/10分 TKG品番9-0564-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする