南海工業
packey (パッキー・新JIS片丸)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
寸法b(mm)
8
10
12
4
5
6
7
8
寸法L(mm)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
10
15
20
寸法h(mm)
7
8
4
5
6
7
全50種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
45920786
品番
H8-7-20
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
加工の必要がなく、すぐに使えます。
標準化され、一つの寸法毎にパックされています。
長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。
防錆処理されており保存がききます。
形状
片丸キー
寸法b(mm)
8
寸法L(mm)
20
寸法h(mm)
7
材質
S45C
規格
新JIS
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
0.25~0.40
適合軸径d(Φmm)
22~30