曜日別特売
K12-8-70 packey (パッキー・新JIS両角) 南海工業 45921023

K12-8-70 packey (パッキー・新JIS両角) 南海工業 45921023
K12-8-70 packey (パッキー・新JIS両角) 南海工業 45921023
K12-8-70 packey (パッキー・新JIS両角) 南海工業 45921023

packey (パッキー・新JIS両角)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
寸法b(mm)12
寸法L(mm)70
寸法h(mm)8
内容量1パック(2個)注文コード45921023品番K12-8-70
参考基準価格(税別)¥836販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

加工の必要がなく、すぐに使えます。
標準化され、一つの寸法毎にパックされています。
長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。
防錆処理されており保存がききます。

形状両角キー寸法b(mm)12寸法L(mm)70寸法h(mm)8材質S45C規格新JIS許容差(b)h9、(h)h11面取り寸法C(mm)0.40~0.60適合軸径d(Φmm)38~44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする