※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海工業
新JIS 頭付勾配キー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(4個)
寸法b(mm)
18
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
32
4
5
6
7
8
寸法L(mm)
135
75
90
105
110
120
135
150
165
180
190
210
240
30
40
45
50
60
寸法h(mm)
11
8
9
10.2
10
11
12
14
16.2
16
18
4
5
6
7.2
7
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922082
品番
JIS18-11-135C
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
18
寸法L(mm)
135
寸法h(mm)
11
材質
S45C
規格
新JIS
寸法h1(mm)
18
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
0.40~0.60
適合軸径d(Φmm)
58~65