JIS32-18-240C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922143

JIS32-18-240C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922143
JIS32-18-240C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922143
JIS32-18-240C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922143
JIS32-18-240C 新JIS 頭付勾配キー 南海工業 45922143

新JIS 頭付勾配キー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(4個)
寸法b(mm)32
寸法L(mm)240
寸法h(mm)18
内容量1パック(4個)注文コード45922143品番JIS32-18-240C
参考基準価格(税別)¥38,120販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
形状頭付勾配キー寸法b(mm)32寸法L(mm)240寸法h(mm)18材質S45C規格新JIS寸法h1(mm)28許容差(b)h9、(h)h11面取り寸法C(mm)0.60~0.80適合軸径d(Φmm)110~130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45922177
2017-03-11
用途: プーリーのキーとして

感想に対しては一般的に使用していますのでありませんが、サイズ(長さ)がもっと選択できれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする