曜日別特売
S45C42-26-300C 両角キー 南海工業 45922764

S45C42-26-300C 両角キー 南海工業 45922764
S45C42-26-300C 両角キー 南海工業 45922764

両角キー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(2個)
寸法b(mm)42
寸法h(mm)26
内容量1パック(2個)注文コード45922764品番S45C42-26-300C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状両角キー寸法b(mm)42寸法L(mm)300寸法h(mm)26材質S45C規格JIS 1種許容差(b)p7、(h)h9適合軸径d(Φmm)160~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする