南海工業
両角キー(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1個
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(3個)
寸法h(mm)
12
10
8
12
9
15
11
13
14
16
18
3
4
5
6
7
寸法B(mm)
12
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
3
4
5
6
7
8
全50種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
45922922
品番
SUS12-12-300C
参考基準価格(税別)
¥26,450
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法h(mm)
12
寸法L(mm)
300
寸法B(mm)
12
材質
SUS304