南海工業
両角キー(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1個
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(3個)
寸法h(mm)
14
10
8
12
9
15
11
13
14
16
18
3
4
5
6
7
寸法B(mm)
22
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
3
4
5
6
7
8
全50種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
45923123
品番
SUS22-14-300C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
両角キー
寸法h(mm)
14
寸法L(mm)
300
寸法B(mm)
22
材質
SUS304