※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d(Φmm)
12
タイプ
(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品
注文コード
45936283
品番
UCF201CE4
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径d・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角フランジ形
タイプ
(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品
軸径d(Φmm)
12
寸法L(mm)
86
寸法A(mm)
25.5
寸法J(mm)
64
寸法N(mm)
12
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
15
寸法A0(mm)
33.3
寸法B(mm)
31
適合グリースニップル
201〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20・309〜328:A-PT1/8
形式
UCF-CE4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方