ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの チューブ/ホース類
ケニスの 実験研究用熱収縮チューブ
PFA熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45948876
品番
2
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長さ(m)
1
材質
PFA
厚さ(mm)
0.2
収縮後内径最大値(Φmm)
1.8
収縮前内径(Φmm)
2.2