※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピローブロック用 鋳鉄カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)50 軸受呼び番号309 注文コード45966995 品番309C-50
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は軸径・軸受呼び番号など193種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)50 軸受呼び番号309 取付ボルトM5 材質鋳鉄カバー タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする