※代表画像

BC12C-6203 ベアリングローラー(シャフト用) 岩田製作所 45969892 BC12C-6203 ベアリングローラー(シャフト用) 岩田製作所 45969892

ベアリングローラー(シャフト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45969892 品番 BC12C-6203
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。
クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。
対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。
ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。

寸法B(mm)(適合ベアリング)12 寸法D(Φmm)40 寸法D1(Φmm)34 寸法L1(mm)28 寸法T(mm)13 寸法d(Φmm)(適合ベアリング)17 寸法d1(Φmm)12 外径(Φmm)40 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本 呼び(適合ベアリング)6203ZZ ボルト径M5×16 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする