寸法B(mm)(適合ベアリング)12
寸法D(Φmm)42
寸法D1(Φmm)37
寸法L1(mm)29
寸法T(mm)13
寸法d(Φmm)(適合ベアリング)20
寸法d1(Φmm)15
外径(Φmm)42
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本
呼び(適合ベアリング)6004ZZ
ボルト径M5×20
適合シャフト径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応