※代表画像

BB6002M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970102 BB6002M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970102

ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45970102 品番 BB6002M
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。

寸法B(mm)(適合ベアリング)9 寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)25 寸法L(mm)18.5 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)11.5 寸法L3(mm)20 寸法d(Φmm)(適合ベアリング)15 外径(Φmm)32 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 付属品ベアリング(SIJ2) 1個、C型止め輪(ばね鋼)/パーカー処理 1個、六角穴付極低頭ボルト(SCM435)/白色三価クロメート 1本 呼び(適合ベアリング)6002ZZ ボルト径M8×30 形状図番1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする