※代表画像
岩田製作所
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
(適合ベアリング)9
(適合ベアリング)8
(適合ベアリング)9
(適合ベアリング)10
(適合ベアリング)12
(適合ベアリング)13
(適合ベアリング)14
(適合ベアリング)11
(適合ベアリング)15
(適合ベアリング)16
(適合ベアリング)17
寸法L1(mm)
16
15
16
17
19
20
21
18
18.5
22
23
24
寸法L2(mm)
6.5
7.5
11.5
10.5
12.5
14.5
13.5
6.5
5.5
9.5
9
15.5
外径(Φmm)
30
26
28
32
35
42
47
55
62
30
40
52
72
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45970163
品番
BB6200M
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。
寸法B(mm)
(適合ベアリング)9
寸法D(Φmm)
30
寸法D1(Φmm)
22
寸法L(mm)
18.5
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
6.5
寸法L3(mm)
20
寸法d(Φmm)
(適合ベアリング)10
外径(Φmm)
30
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
付属品
ベアリング(SIJ2) 1個、C型止め輪(ばね鋼)/パーカー処理 1個、六角穴付極低頭ボルト(SCM435)/白色三価クロメート 1本
呼び
(適合ベアリング)6200ZZ
ボルト径
M6×25
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応