曜日別特売
BB6202M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970181

※代表画像

BB6202M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970181
BB6202M ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所 45970181

ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)(適合ベアリング)11
寸法L1(mm)18
寸法L2(mm)9.5
外径(Φmm)35
内容量1個注文コード45970181品番BB6202M
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。

寸法B(mm)(適合ベアリング)11寸法D(Φmm)35寸法D1(Φmm)25寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)18寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)(適合ベアリング)15外径(Φmm)35材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ付属品ベアリング(SIJ2) 1個、C型止め輪(ばね鋼)/パーカー処理 1個、六角穴付極低頭ボルト(SCM435)/白色三価クロメート 1本呼び(適合ベアリング)6202ZZボルト径M8×30形状図番1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする