曜日別特売
BB6003M-N ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無) 岩田製作所 45970276

※代表画像

BB6003M-N ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無) 岩田製作所 45970276
BB6003M-N ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無) 岩田製作所 45970276

ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)(適合ベアリング)10
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)10.5
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード45970276品番BB6003M-N
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。

寸法B(mm)(適合ベアリング)10寸法D(Φmm)(適合ベアリング)35寸法D1(Φmm)30寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)17寸法L2(mm)10.5寸法L3(mm)21寸法d(Φmm)(適合ベアリング)17外径(Φmm)30材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ付属品C型止め輪(ばね鋼)/パーカー処理 1個、六角穴付極低頭ボルト(SCM435)/白色三価クロメート 1本呼び(適合ベアリング)6003ボルト径M8×30形状図番1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする