※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 搬送
岩田製作所の コンベヤ
岩田製作所の コンベヤアクセサリー
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45970294
品番
BB6005M-N
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。
寸法B(mm)
(適合ベアリング)12
寸法D(Φmm)
(適合ベアリング)47
寸法D1(Φmm)
35
寸法L(mm)
21.5
寸法L1(mm)
19
寸法L2(mm)
14.5
寸法d(Φmm)
(適合ベアリング)25
外径(Φmm)
35
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
付属品
C型止め輪(ばね鋼)/パーカー処理 1個、六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
呼び
(適合ベアリング)6005
ボルト径
M10×25
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応