RK JAPAN
RK JAPANの オイル・ケミカル・補修
RK JAPANの 防錆・潤滑剤・焼付防止剤
RK JAPANの チェーンルブ
RK 純正メンテナンスセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45978809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チェーンルブ、チェーンクリーナー、メンテナンスマニュアルが同梱されたお買い得なセットです。
セット内容
チェーンルブ(420mL)+チェーンクリーナー(420mL)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
336mL
危険物の性状
非水溶性