曜日別特売
3 1/2-2-B ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー 46006134

3 1/2-2-B ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー 46006134
3 1/2-2-B ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー 46006134

ライケット(ナイロン製)

(10件のレビュー)
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個タイプスタンダード注文コード46006134品番3 1/2-2-B
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。
経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。
安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。
取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。
衛生的:衛生的で人体に無害です。

用途
米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
寸法A(mm)88寸法B(mm)72寸法C(mm)47寸法D(mm)42タイプスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46006177
2021-03-14
用途: 工場で使っている機械の部品交換
コジマフーズ株式会社

工場で使っている機械の部品交換に購入しました。
ピンポイントでほしいものだけ購入できるので非常に助かりました。また、利用させていただきます。

対象商品 : 46006405
2020-10-24
用途: 稲もみ乾燥機
その他業種

商品届きましたありがとうございました、何年か前に農機具店から買ったメーカーの純正品とサイズがピッタリです、しかも値段が安く良かったです、機会が会ったらまたお願いいたします。

対象商品 : 46006161
2020-10-12
用途: 籾の乾燥機

40年前の乾燥機で部品もなく、モノタロウさんのこの商品で見事復活です。非常に感激しました。ありがとうございました。

対象商品 : 46006231
2020-12-09
用途: 作業終了の清掃時
製造業

まだ使用してませんが、同商品の交換なので大丈夫だと思います。

対象商品 : 46006143
2019-09-25
用途: バケットエレベーターのデモ機製作用
製造業

社員教育用にミニチュアのバケットエレベーターを製作中です。小型のバケットを探していましたが、イメージにピッタリの大きさです。完成が楽しみです。

対象商品 : 46006161
2019-09-23
用途: 穀物乾燥機
田丸農園農・林・水産業

少し古い乾燥機なので メーカーに部品がなく 困っていましたが 丁度いいサイズのバケットがありましたので 注文しました 今は問題なく 動作しています ^ ^

対象商品 : 46006274
2019-10-31
用途: 乾燥機の昇降機
農・林・水産業

完璧でした。サイズもバッチリで籾の詰まりもなくなり大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 46006405
2018-10-17
用途: 稲もみ乾燥
農・林・水産業

張込み時、詰まるので、バケットを確認したらなんじゃこりゃ。激しくすり減っていました。年8反で30年使った乾燥機。寸法はほぼ同じです。入れ替えずに済んで良かった。探してみるものですね。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする